SKF UKF 212 K/H FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunit met flens

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:UKF 212 K/H
Rubix:03479198
Fabrikant:UKF 212 K/H
EAN:7316579752077
SKF UKF 212 K/H FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte42,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF UKF 212 K/H FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Kogellagereenheden met flens, bestaande uit een insteeklager gemonteerd in een composiet of gegoten metalen behuizing die aan een machinewand of frame kan worden vastgeschroefd. Sommige flensbehuizingen voor insteeklagers zijn niet alleen onderdeel van een eenheid, maar ook verkrijgbaar als afzonderlijke componenten. Het SKF-assortiment omvat kogellagereenheden die voldoen aan verschillende industrienormen en aan vele eisen met betrekking tot boutpatronen en mechanismen voor vergrendeling op de as.

Sterke punten

•Klaar voor montage
Gesmeerde en afgedichte lagers
Snelle vergrendeling op de as
Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en lage trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte42,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaalgietijzer
Lengte174,6 mm
Serieukf
Totale breedte lager50,25 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter75,64 mm
Gewicht3,7 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,64 excl. BTW
/ stuk
103,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen