SKF FYTB 45 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:FYTB 45 TF
Rubix:03070807
Fabrikant:6497
EAN:7316577031846
SKF FYTB 45 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte54,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF FYTB 45 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x178,5x90 mm
Logistiek gewicht1790 g
Binnendiameter45 mm
Breedte54,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte178,5 mm
Lengte111 mm
Seriefytb
Totale breedte lager49,2 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter178,5 mm
Gewicht1,77 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 76,44 excl. BTW
/ stuk
€ 92,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden