INA TCJT 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:TCJT35-XL-N
Rubix:03120516
Fabrikant:0008569320000
EAN:4012802799033
INA TCJT 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte92 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TCJT 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits TCJT, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Sterke punten

PCJT wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte92 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte155 mm
Lengte155 mm
Serietcjt..-xl-n
Totale breedte lager53,5 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter55 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,82 excl. BTW
/ stuk
117,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen