Referenties
SNR:UCFE213
Rubix:A0486243
EAN:3413529527168





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
Productdetails : SNR UCFE 213 FLENSLAGERBLOK
Behuizing van grijs gietijzer, lagerinzet met draadstiften aan de binnenring, afdichting met centrifugaalschijf
Gietijzeren behuizing, radiaal inzetkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring
Sterke punten
-Eendelige JIS- en ISO-serie
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor veel lagers
-De AGR-lagerinzet symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreinigingen door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor veel lagers
-De AGR-lagerinzet symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreinigingen door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
Toepassingen
De SNR-serie zelfuitlijnende lagers biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankenverwerking, transporttechniek, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x195x82 mm |
| Logistiek gewicht | 6459 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | ucfce200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Gewicht | 6,34 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,23 excl. BTW
/ stuk
€ 170,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen