INA PCJT 55 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCJT55-XL
Rubix:03120148
Fabrikant:0009781160000
EAN:4064327886590
INA PCJT 55 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Breedte134 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCJT 55 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


PCJT-huisunits, twee-boutvlakke huisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte134 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte222 mm
Lengte222 mm
Seriepcjt..-xl
Totale breedte lager43,5 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Buitendiameter76 mm
€ 143,30 excl. BTW
/ stuk
€ 173,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen