Referenties
SNR:ESFLE205
Rubix:03968834
EAN:3413529530083





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 21,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESFLE 205 FLENSLAGERBLOK
Behuizing van grijs gietijzer, lagerelement met excentrische spanring, enkelzijdige lipafdichting
gietijzeren behuizing, radiaal insert kogellager met excentrische ring, enkelvoudige lipafdichting
Sterke punten
-Eéndelige JIS- en ISO-bouwvormen
-Robuuste roestvrijstalen beschermkappen verkrijgbaar voor veel lagers
-De AGR-lagereenheid symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesindustrie, is deze eenheid ideaal voor toepassingen waarbij vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
-Robuuste roestvrijstalen beschermkappen verkrijgbaar voor veel lagers
-De AGR-lagereenheid symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesindustrie, is deze eenheid ideaal voor toepassingen waarbij vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
Toepassingen
Het SNR-assortiment zelfuitlijnende lagers biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankverwerking, materiaaloverslag/handling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u voor elke stap van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u voor elke stap van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 134x79x50 mm |
| Logistiek gewicht | 610 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 21,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | esfle200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Gewicht | 0,59 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,82 excl. BTW
/ stuk
€ 16,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen