Referenties
INA:TME20-XL-N
Rubix:03127540
Fabrikant:0009831600000
EAN:4012802817515


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
Productdetails : INA TME 20 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Flenslagerunit TME..-XL-N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 43,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
| Materiaal | vlokgrafietgietijzer (behuizing); lagerstalen inzet |
| Hoogte | 100 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Serie | tme..-xl-n |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Klemmen | 43,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Gewicht | 0,56 kg |
| Bouwvorm | ronde flens met 4 bouten en piloot (centreerbus) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,96 excl. BTW
/ stuk
€ 85,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen