SNR USPF 209 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - USPF.202

Zie technische informatie

Referenties

SNR:USPF209
Rubix:A0484689
Fabrikant:USPF.209
EAN:3413529577026
SNR USPF 209 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte41,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR USPF 209 LAGERBLOK


geperste stalen behuizing, radiaal insteeklager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Ronde flenslagereinheid, inzet met eenzijdig verlengde binnenring en draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte41,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120,5 mm
Materiaalstaal
Hoogte149,2 mm
Lengte149,2 mm
Serieuspf200
Aantal gaten3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Buitendiameter85 mm
Gewicht1,36 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 63,74 excl. BTW
/ stuk
€ 77,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen