SKF FY 50 LF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FY 50 LF
Rubix:03800907
Fabrikant:428762
EAN:7316574722433
SKF FY 50 LF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte43 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 50 LF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en SKF ConCentra bevestiging, en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met relatief hoge toerentallen en matige belastingen, en waar trillingen, weinig geluid en minimaal onderhoud de belangrijkste operationele parameters zijn. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x143x50 mm
Logistiek gewicht2250 g
Binnendiameter50 mm
Breedte43 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager46,2 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Buitendiameter143 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
130,34 excl. BTW
/ stuk
157,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen