FACOM RATEL R360 1/4

Snelle ratel 1/4" met draaiend heft

Zie technische informatie

Referenties

Facom:R.360
Rubix:10109844
EAN:3148518525961
FACOM RATEL R360 1/4

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATEL R360 1/4


De Facom 1/4" ratel met draaiende handgreep is speciaal ontwikkeld voor gebruik in krappe omgevingen en maakt het mogelijk om twee keer sneller te werken in beperkte ruimtes. Dankzij de draaibare handgreep en het veilige vergrendelingssysteem garandeert dit gereedschap maximale efficiëntie zonder in te boeten op veiligheid. De doordachte ergonomie en de gebruiksbestendige materialen maken dit tot een betrouwbare en duurzame keuze voor veeleisende professionals.

Kenmerken:
De Facom 1/4" ratel met draaiende handgreep is ontworpen om het aandraaien in moeilijk toegankelijke zones te optimaliseren. De draaibare handgreep zorgt voor een snelle werking, waardoor inspanning en werktijd aanzienlijk worden verminderd. De bi-materiaal handgreep biedt langdurig gebruikscomfort en is bestand tegen chemische middelen. De antislipribbels op de handgreep garanderen een uitstekende grip, zelfs met handschoenen of in gladde omstandigheden. De kop is uitgerust met een mechanisme met 72 tanden en een terugstelhoek van 6°, wat ideaal is voor precisiewerk. De veiligheidsvergrendeling van de doppen voorkomt verlies in machines, terwijl het bedieningssysteem via de handpalm onbedoelde omkering voorkomt, zelfs bij snelle bewegingen.

Specificaties:
• Diameter: 27 mm
• Producthoogte: 29 mm
• Lengte: 106 mm
• Aandrijfvierkant: 1/4"
• Aantal tanden: 72
• Terugstelhoek: 6°
• Handgreep: ja
• Materiaal handgreep: bi-materiaal
• Afwerking: verchroomd, gelakt
• Draaibare handgreep: ja
• Veiligheidsvergrendeling doppen: ja
• Ommekeer: met kap
• Ophangbaar: nee
• Vonkvrij: nee
• Bevestigd: nee
• Slagsleutel: nee
• Uitschuifbaar: nee
• Flexibel: nee
• 1.000 V isolatie: nee
• Uitschuifbare handgreep: nee
• Voor slagschroevendraaier: nee
• Zwenkkop: nee
• Ophangoog: nee
• Draaikop: nee

Normen:
Dit product voldoet aan de Europese norm ISO 3315, die de veiligheids- en prestatie-eisen voor ratels en handgereedschap specificeert. Hierdoor zijn betrouwbaarheid en robuustheid bij professioneel gebruik gegarandeerd.

Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar ontwerpt en produceert Facom hoogwaardig gereedschap voor professionals. Het merk staat bekend om zijn robuustheid, precisie en innovatieve visie, met meer dan 10.000 beschikbare producten. Facom is actief in de auto-industrie, luchtvaart, industrie en onderhoudssector en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op het gebied van gereedschap in Europa.

Sterke punten

• Draaibare handgreep maakt tot twee keer sneller werken mogelijk in beperkte ruimtes
• Uitstekende ergonomie dankzij bi-materiaal constructie, bestand tegen chemische middelen
• Antislipribbels voor betrouwbare grip, ook in vochtige of vette omstandigheden
• Veiligheidsvergrendeling van de dop voorkomt verlies tijdens machinale werkzaamheden
• Mechanisme met 72 tanden en 6° terugstelhoek voor hoge precisie
• Bediening met handpalm voorkomt onbedoelde omkering tijdens gebruik
• Robuuste constructie met verchroomde afwerking voor hoge slijtvastheid

Toepassingen

De Facom ratel met draaiende handgreep is ideaal voor schroefwerkzaamheden in smalle, besloten of moeilijk toegankelijke ruimtes. Deze ratel wordt aanbevolen voor industrieel onderhoud, precisieassemblage, autoreparaties en onderhoud van elektromechanische apparatuur. Dankzij het compacte formaat en de snelle werking is dit gereedschap onmisbaar in productieateliers, onderhoudsdiensten en omgevingen waar veiligheid en componentbescherming essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht142 g
Afmeting verpakking (D x B x H)120x30x28 mm
Gewicht verpakking146 g
Aansluiting1/4 ''
Lengte120 mm
Diameter27 mm
Gewicht144 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 43,81 excl. BTW
/ stuk
€ 53,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden