3M S/B SC SCHIJF DH 115MMx22MM A VFN 7100233795
Scotch-Brite™ oppervlakteconditioneringsschijf SC-DH, 115 mm x 22 mm, A MED, Rood
Zie technische informatieReferenties
3M:60983
Rubix:A0419864
Fabrikant:7100233795

Productdetails : 3M S/B SC SCHIJF DH 115MMx22MM A VFN 7100233795
De 3M Scotch-Brite™ Surface Conditioning SC-DH schijven zijn ontworpen voor reiniging, lichte bewerking en afwerking van uiteenlopende materialen. De combinatie van een mineraal schuurmiddel en een non-woven rug zorgt voor een gelijkmatige snijwerking en een homogene oppervlaktevoorbereiding.
Kenmerken:
De 3M Scotch-Brite™ schuurschijven zijn opgebouwd uit een non-woven vezelstructuur gecombineerd met minerale schuurmiddelen. Deze constructie vormt een systeem voor oppervlakteconditionering waarin vezelmateriaal en schuurkorrels samen zorgen voor een consistente snijwerking en uniforme resultaten gedurende de volledige levensduur. De schuurmineralen, met name aluminiumoxide en siliciumcarbide, zijn verdeeld in de non-woven vezelstructuur en zorgen voor een gecontroleerde materiaalafname bij reiniging, polijsten, lichte bewerking en ontbramen.
Aluminiumoxide biedt een hoge mechanische weerstand en een snelle snijwerking. Tijdens gebruik breekt dit mineraal geleidelijk af, waardoor nieuwe scherpe snijranden vrijkomen en de snijprestaties behouden blijven. Het open webmateriaal beperkt warmteontwikkeling en verstopping tijdens het gebruik. Deze luchtige opbouw voorkomt het dichtslibben van de vezels en draagt bij aan een langdurig behoud van de prestaties.
De schijven zijn geschikt voor geprofileerde en onregelmatige oppervlakken, inclusief randen en moeilijk bereikbare zones. De gecontroleerde snijwerking maakt het mogelijk om oppervlakken te conditioneren zonder te matteren, te krassen of het substraat te beschadigen. Verschillende groftes zijn beschikbaar voor gebruik in meerdere fasen van het afwerkingsproces. Het klittenbandsysteem maakt een snelle schijfwissel mogelijk tijdens opeenvolgende bewerkingen.
Specificaties:
• Merk: Scotch-Brite™
• Serie: SC-DH
• Schuurmateriaal: aluminiumoxide, siliciumcarbide
• Materiaal schutlaag: non-woven rayon
• Constructie: Scotch-Brite™ SC non-woven nylonvezel met harsbinding
• Groftes: grof, medium, zeer fijn, superfijn
• Bevestiging: klittenband
• Beschikbare diameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 127 mm, 150 mm, 178 mm, 203 mm
• Asgat: 16 mm, 22 mm
• Gangbare diameters: 115 mm tot 200 mm met asgat 22 mm
• Maximaal toerental: tot 8.000 t/min (afhankelijk van diameter)
Kenmerken:
De 3M Scotch-Brite™ schuurschijven zijn opgebouwd uit een non-woven vezelstructuur gecombineerd met minerale schuurmiddelen. Deze constructie vormt een systeem voor oppervlakteconditionering waarin vezelmateriaal en schuurkorrels samen zorgen voor een consistente snijwerking en uniforme resultaten gedurende de volledige levensduur. De schuurmineralen, met name aluminiumoxide en siliciumcarbide, zijn verdeeld in de non-woven vezelstructuur en zorgen voor een gecontroleerde materiaalafname bij reiniging, polijsten, lichte bewerking en ontbramen.
Aluminiumoxide biedt een hoge mechanische weerstand en een snelle snijwerking. Tijdens gebruik breekt dit mineraal geleidelijk af, waardoor nieuwe scherpe snijranden vrijkomen en de snijprestaties behouden blijven. Het open webmateriaal beperkt warmteontwikkeling en verstopping tijdens het gebruik. Deze luchtige opbouw voorkomt het dichtslibben van de vezels en draagt bij aan een langdurig behoud van de prestaties.
De schijven zijn geschikt voor geprofileerde en onregelmatige oppervlakken, inclusief randen en moeilijk bereikbare zones. De gecontroleerde snijwerking maakt het mogelijk om oppervlakken te conditioneren zonder te matteren, te krassen of het substraat te beschadigen. Verschillende groftes zijn beschikbaar voor gebruik in meerdere fasen van het afwerkingsproces. Het klittenbandsysteem maakt een snelle schijfwissel mogelijk tijdens opeenvolgende bewerkingen.
Specificaties:
• Merk: Scotch-Brite™
• Serie: SC-DH
• Schuurmateriaal: aluminiumoxide, siliciumcarbide
• Materiaal schutlaag: non-woven rayon
• Constructie: Scotch-Brite™ SC non-woven nylonvezel met harsbinding
• Groftes: grof, medium, zeer fijn, superfijn
• Bevestiging: klittenband
• Beschikbare diameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 127 mm, 150 mm, 178 mm, 203 mm
• Asgat: 16 mm, 22 mm
• Gangbare diameters: 115 mm tot 200 mm met asgat 22 mm
• Maximaal toerental: tot 8.000 t/min (afhankelijk van diameter)
Sterke punten
• Open non-woven structuur beperkt verstopping en warmteontwikkeling
• Gelijkmatig verdeelde schuurkorrels voor een consistente snijwerking en afwerking
• Gecontroleerde materiaalafname voor behoud van toleranties
• Geschikt voor randen, contouren en moeilijk bereikbare zones
• Snelle schijfwissel dankzij klittenbandsysteem
• Gelijkmatig verdeelde schuurkorrels voor een consistente snijwerking en afwerking
• Gecontroleerde materiaalafname voor behoud van toleranties
• Geschikt voor randen, contouren en moeilijk bereikbare zones
• Snelle schijfwissel dankzij klittenbandsysteem
Toepassingen
De 3M Scotch-Brite™ SC-DH schuurschijven worden gebruikt voor oppervlaktevoorbereiding en conditionering. Ze zijn geschikt voor het reinigen van metalen onderdelen, het verwijderen van roest, verf en restanten van kit, en voor voorbereiding vóór coating of lakken. Ze kunnen ook worden ingezet om de oppervlakteruwheid te verlagen na slijpen of lassen.
In industriële omgevingen worden deze schijven gebruikt in metaalbewerking, industrieel onderhoud, machinebouw en autoreparatie. Ze vinden ook toepassing in sectoren zoals transport, spoorwegen, luchtvaart en de algemene industrie. Ten slotte zijn ze compatibel met staal, roestvast staal, non-ferrometalen, kunststoffen en bepaalde composieten.
In industriële omgevingen worden deze schijven gebruikt in metaalbewerking, industrieel onderhoud, machinebouw en autoreparatie. Ze vinden ook toepassing in sectoren zoals transport, spoorwegen, luchtvaart en de algemene industrie. Ten slotte zijn ze compatibel met staal, roestvast staal, non-ferrometalen, kunststoffen en bepaalde composieten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | fijn |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | scotch-brite™ surface conditioning sc-dh |
| Verpakkingseenheid | 20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 74,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen