FLEXOVIT FIBERSCHIJF 125X22 FX777 P80 (PK=25ST)
Flexovit Mega-Line FX777 - Fiberschijven
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66254493922
Rubix:A0034919
EAN:3157629327647

Productdetails : FLEXOVIT FIBERSCHIJF 125X22 FX777 P80 (PK=25ST)
Fiberschijven voor het bewerken van staal en RVS. De Mega-Line FX777 levert optimale verspaning, comfort en is te gebruiken op een steunschijf.
Sterke punten
Keramische korrel - breekt microkristallijne en is daardoor zelfslijpend / Hoge standtijd
Toepassingen
Geschikt voor zware toepassingen op staal en RVS / Te gebruiken op een steunschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 80 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,47 excl. BTW
/ pak
€ 46,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
