PFERD VLIESSCHIJF CC-VRH 125 A 240F

Vliesschijf A 240 F

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Pferd Tools:CC-VRH 125 A 240 F
Rubix:23089982
Fabrikant:42000060
EAN:4007220935897
PFERD VLIESSCHIJF CC-VRH 125 A 240F
Technische samenvatting
Diameter125 mm
Korrelzeer fijn
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PFERD VLIESSCHIJF CC-VRH 125 A 240F


Universeel geschikt voor de oppervlaktebewerking van metalen, bijv. het verwijderen van voorslijpsporen en oxidatie, en voor lichte ontbraamwerkzaamheden. Slijpmiddel: korund A. Leverbare korrelgroftes: 100 G (grof) = geelbruin, 180 M (middel) = roodbruin, 240 F (fijn) = blauw. Toepassingsvoorbeelden: Verwijderen van aanloopkleuren op edelstaal (INOX). Fijnslijpen van grote vlakken in de apparaten- en tankbouw. COMBICLICK® vliesschijven VRH bereiken bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s hun beste rendement. Hierbij wordt een ideaal compromis tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en slijtage van het gereedschap bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Korrelzeer fijn
Aangepaste tariefcode68053000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,20 excl. BTW
/ 10 stuks
110,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen