PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 A 40 SG-COOL VLAK

POLIFAN® lamellenslijpschijven PFF 180 A 40 SG-COOL/22,23

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PFF 180 A-COOL 40 SG INOX+ALU
Rubix:23087951
Fabrikant:67654185
EAN:4007220222768
PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 A 40 SG-COOL VLAK

Technische samenvatting

Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 A 40 SG-COOL VLAK


Slijpen zonder oververhitting in het onderste toerentalbereik van haakse slijpmachines, ook bij gereduceerde aanzetdruk Uitstekend geschikt voor de bewerking van dunne platen en profielen Slijpmiddel: korrelgrofte korund A: 40, 60, 80, 120 Professioneel gereedschap voor slijptoepassingen waarbij een hoge oppervlaktekwaliteit bij geringe thermische belasting vereist is. Slijpen bij bijzonder lage temperaturen op slecht warmtegeleidende materialen.

Sterke punten

Agressieve materiaalafname en goede levensduur.

Toepassingen

Roestvrij staal (INOX), aluminium, non-ferrometalen. Professioneel gereedschap voor slijptoepassingen met hoge oppervlaktekwaliteit bij geringe thermische belasting. PFERD-uitvoering voor bijzonder warmtearm slijpen op slecht warmtegeleidende materialen. Zelfs bij gereduceerde aanzetdruk kan met haakse slijpmachines met variabel toerental in het onderste toerentalbereik warmtevrij geslepen worden. Ideaal voor de bewerking van dun plaatstaal en profielen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Korrel40
Aangepaste tariefcode68051000
€ 97,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 118,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen