PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 A 80 SG VLAK

POLIFAN® PFF 115 A 80 SG/22,23 oppervlaktebladschijven

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PFF 115 A 80 SG STEELOX
Rubix:23087412
Fabrikant:67608115
EAN:4007220167557
PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 A 80 SG VLAK

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 A 80 SG VLAK


Uitstekende slijpresultaten, zelfs met een verminderde ondersteuningsdruk Geschikt voor haakse slijpmachines van alle soorten schuurbewerkingen Vermogen: korund A deeltjesgrootte: 24, 40, 60, 80, 120 multifunctioneel professioneel gereedschap met hoge materiaalverwijderingsprestaties en een uitstekende levensduur voor universeel slijpwerk.

Sterke punten

Hoog verwijderingsvermogen en goede levensduur.

Toepassingen

Staal, roestvrijstaal (INOX), synthetische materialen. Veelzijdig professioneel gereedschap voor universeel slijpwerk. Oppervlakteslijpen, machinale bewerking met laskoorden. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Type schuurmiddelkeramisch
Toepassingoppervlakteslijpen, machinale bewerking met laskoorden
Vormpff
Korrel80
Aangepaste tariefcode68051000
€ 49,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen