Referenties
SMC:PF2A310-A
Rubix:05277751
EAN:3618036272222

Documenten
Productdetails : SMC DISPLAY FLOW SCHAKELAAR PF2A310-A
Digitale Flowschakelaar voor Lucht, Sensor op Afstand
•Digital flow switch for air applications
•Remote type display unit
•Flow rate range: 1-10(ℓ/min) ~ 50-500(ℓ/min)
•Panel mounting
•NPN or PNP open collector 2 outputs
Flow Range: 1 (PF2A511
Output Specification: 0 (NPN Open Collector 2 Outputs)
Unit: Unit Change Function
•Remote type display unit
•Flow rate range: 1-10(ℓ/min) ~ 50-500(ℓ/min)
•Panel mounting
•NPN or PNP open collector 2 outputs
Flow Range: 1 (PF2A511
Output Specification: 0 (NPN Open Collector 2 Outputs)
Unit: Unit Change Function
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Type | digitale stroomdoorgangsensor |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,10 excl. BTW
/ stuk
€ 292,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen