Referenties
SMC:PF2A711-F03-67N
Rubix:05287050
EAN:3618036271898

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A711-F03-67N
Digitale Flowschakelaar voor Lucht, Geïntegreerd Display Type
PF2A7**, Digital Flow Switch for Air, Integrated Display Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Type | digitale debietschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,68 excl. BTW
/ stuk
€ 517,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen