SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W720-F04-27N

Flow Sensor PF2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF2W720-F04-27N
Rubix:05277804
Fabrikant:PF2W720-F04-27N
EAN:3618036267884
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W720-F04-27N

Technische samenvatting

Typedigitale stroomdoorgangsensor
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W720-F04-27N


Digitale Flowschakelaar voor Water, Geïntegreerd Display Type
•Digital flow switch for water applications
•Integrated display type
•Flow rate range: 0.5-4(ℓ/min) ~ 10-100(ℓ/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Flow Range: 20 (2~16 l/min)
Thread: F (G thread)
Port Size: 04 (1/2)
Output Specification: 27 (NPN Open Collector 2 Outputs)
Piping Specification: N (w/o Lead Wire)
Unit: Unit Change Function

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht460 g
Typedigitale stroomdoorgangsensor
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
464,56 excl. BTW
/ stuk
562,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen