SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W740S-F06-BN-M
Flow Sensor PF3W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PF3W740S-F06-BN-M
Rubix:05287194

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W740S-F06-BN-M
Digitale Flowschakelaar voor Water, 3-Kleuren Display, Geïntegreerd Display
PF3W7, Digital Flow Switch for Water, 3-Colour Display, Integrated display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 142x75x38 mm |
| Logistiek gewicht | 610 g |
| Type | pf3w |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 503,82 excl. BTW
/ stuk
€ 609,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen