Referenties
Bürkert:424014
Rubix:A0868196


Technische samenvatting
| Type | bürkert type s030 inline sensor-fitting (flügelrad) -424014 |
|---|
Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR RVS S030-NM88 -424014
Bürkert Type S030 inline flowsensor met flügelrad in RVS (316L) voor vloeistoffen zonder vaste deeltjes. Geschikt tot PN16 en -15…+100°C, met meetbereik tot 753,98 l/min (424014).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type s030 inline sensor-fitting (flügelrad) -424014 |
| Materiaal | rvs (316l) |
| Nauwkeurigheid | ±2,5% van gemeten waarde (standaard k-factor) |
| Maximaal debiet | 753,98 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Druk | 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 860,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.041,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen