Referenties
Bürkert:423916
Rubix:0599035899

Productdetails : BURKERT FLOWMETER TYPE35 423916
Compacte in-line Bürkert debiettransmitter Type SE35 (art. 423916) met magnetische flügelrad-sensor. Analoge uitgang 4-20 mA en IP65 (-15 tot 100 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type se35 flowmeter (423916) |
| Materiaal | pc (polycarbonaat); rvs (schroeven); nbr (pakking); silicone (bescherm-/afdichtingsmateriaal) |
| Nauwkeurigheid | 1 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 959,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1.160,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
