SKF SCF 30 ES STANGKOP

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SCF 30 ES
Rubix:03083508
Fabrikant:22725
EAN:7316577295125
SKF SCF 30 ES STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop66,5 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SCF 30 ES STANGKOP


Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. Het lagerhuis met de rechthoekige laspen maakt hoge statische belastingen mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)83,5x28x65 mm
Logistiek gewicht825 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop66,5 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriescf
Lengte85 mm
Buitendiameter66,2 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
131,77 excl. BTW
/ stuk
159,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen