Referenties
Fluro:GASW 16
Rubix:0399011439




Productdetails : FLURO GASW 16 STANGKOP
Gelenkkop GASW 14
Gewrichtskop met uitwendige schroefdraad, gemaakt van gehard staal, gegalvaniseerd met PTFE-inzet (onderhoudsvrij).
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gasw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 87 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
