INA GIR 15 UK STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIR15-UK
Rubix:03160658
Fabrikant:0066354150000
EAN:4012802526745
INA GIR 15 UK STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Diameter kop40 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIR 15 UK STANGKOP FEMALE


Kop met schroefdraad, kan worden onderhouden, conform DIN ISO 12 240-4, niet aan de rechterkant.
Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design, right hand thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)81x40x15 mm
Gewicht verpakking177 g
Binnendiameter15 mm
Diameter kop40 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegir..-uk
Buitendiameter26 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,02 excl. BTW
/ stuk
72,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden