Referenties
SKF:SIL 10 E
Rubix:03083646
Fabrikant:23456
EAN:7316577003539


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 30 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIL 10 E STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 30 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sil |
| Binnendraad | m 10 |
| Dyn. belasting | 8,15 N |
| Lengte | 60 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,26 excl. BTW
/ stuk
€ 58,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen