Referenties
INA:GAKL20-PW
Rubix:03161318
Fabrikant:0066309440000
EAN:4012802523508

Productdetails : INA GAKL 20 PW STANGKOP MALE
Stangeinde GAKL..-PW, buitendraad, onderhoudsvrij
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 376 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gakl..-pw |
| Lengte | 103 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,08 excl. BTW
/ stuk
€ 123,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen