KIPP SCHARNIERKOP M6 LAGER RECHTSDRAAIEND K0719.06
Scharnierkoppen met glijlagering binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0719.06
Rubix:A0925333
EAN:4059245179930



Productdetails : KIPP SCHARNIERKOP M6 LAGER RECHTSDRAAIEND K0719.06
ROD END W. PLAIN BEARING M22X1,5 CARBON
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 25,3 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 13 mm |
| Serie | k0719 |
| Binnendraad | m6 |
| Gewicht | 0,027 kg |
| Dyn. belasting | 9300 N |
| Hoek | 13 ° |
| Dikte | 6,75 mm |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Verbinding | rechtsgewinde |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 12 mm |
| Buitendiameter | 12,7 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,43 excl. BTW
/ stuk
€ 24,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen