SKF SI 10 E STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SI 10 E
Rubix:03083591
Fabrikant:23266
EAN:7316577002853
SKF SI 10 E STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Diameter kop30 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 10 E STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht65 g
Binnendiameter10 mm
Diameter kop30 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 10
Dyn. belasting8,15 N
Lengte60 mm
Buitendiameter30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,88 excl. BTW
/ stuk
56,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen