INA GIHNRK 100 LO/B STANGKOP FEMALE

Stangkop

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIHNRK100-LO-B
Rubix:03160526
Fabrikant:0066344510000
EAN:4012802525458
INA GIHNRK 100 LO/B STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Diameter kop210 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIHNRK 100 LO/B STANGKOP FEMALE


Hydraulisch stangkop, met schroefdraadklem, rechtse schroefdraad, onderhoudsgevoelig, glijcontactvlak: staal/staal, open uitvoering
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN 24338 ISO 6982, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)322x210x100 mm
Logistiek gewicht23800 g
Binnendiameter100 mm
Diameter kop210 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegihnrk..-lo
Lengte322 mm
Buitendiameter150 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.921,35 excl. BTW
/ stuk
2.324,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen