Referenties
Fluro:GARSW 20
Rubix:A0392074




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | roestvrij staal 1.4057, speciale brons cusn8, lagersstaal 100cr6 |
Productdetails : FLURO GARSW 20 STANGKOP RVS
Gewrichtskop
Materiaal behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Materiaal lagerschaal: speciale brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagersstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd aan het loopvlak
Breedte binnenring: 25 mm
Lengte tot midden van het oog: 78 mm
Materiaal lagerschaal: speciale brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagersstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd aan het loopvlak
Breedte binnenring: 25 mm
Lengte tot midden van het oog: 78 mm
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | roestvrij staal 1.4057, speciale brons cusn8, lagersstaal 100cr6 |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | garsw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 103 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,01 excl. BTW
/ stuk
€ 111,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen