INA GAL 17 UK STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAL17-UK
Rubix:03161346
Fabrikant:0066330990000
EAN:4012802523829
INA GAL 17 UK STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 17 UK STANGKOP MALE


Staafeind met buitendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht210 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-uk
Lengte92 mm
Buitendiameter30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 71,00 excl. BTW
/ stuk
€ 85,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen