SKF SIKB 6 F STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIKB 6 F
Rubix:03083632
Fabrikant:23452
EAN:7316577003805
SKF SIKB 6 F STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIKB 6 F STANGKOP FEMALE


Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25,6 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesikb
Binnendraadm 6
Dyn. belasting4,25 N
Lengte42 mm
Buitendiameter21 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 30,44 excl. BTW
/ stuk
€ 36,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden