Referenties
INA:GAR40-UK-2RS-A
Rubix:03160460
Fabrikant:0066456820000
EAN:4012802528824



Productdetails : INA GAR 40 UK/2RS/A STANGKOP MALE
Staafeind met buitendraad, rechtse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196x92x40 mm |
| Gewicht verpakking | 1970 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Diameter kop | 92 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gar..-uk-2rs |
| Lengte | 196 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,15 excl. BTW
/ stuk
€ 377,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen