Referenties
INA:GAR6-DO
Rubix:03160470
Fabrikant:0066342140000
EAN:4012802525243

Productdetails : INA GAR 6 DO STANGKOP MALE
Combinatie staal/staal. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. Niet rechtsom.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 46,5x21x6 mm |
| Gewicht verpakking | 18 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 21 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gar..-do |
| Lengte | 46,5 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,06 excl. BTW
/ stuk
€ 36,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen