Referenties
Fluro:GARSW 12 RR
Rubix:A0497514





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | roestvrij staal 1.4057, roestvrij staal 1.4571, roestvrij staal 1.4034 |
Productdetails : FLURO GARSW 12 RR STANGKOP RVS
Gewrichtskop
Materiaal behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Materiaal lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 54 mm
Materiaal lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 54 mm
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | roestvrij staal 1.4057, roestvrij staal 1.4571, roestvrij staal 1.4034 |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | garsw..rr |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 70 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,52 excl. BTW
/ stuk
€ 76,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen