SKF SIKB 10 F STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIKB 10 F
Rubix:03083635
Fabrikant:23438
EAN:7316577003829
SKF SIKB 10 F STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Diameter kop29 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIKB 10 F STANGKOP FEMALE


Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht79 g
Binnendiameter10 mm
Diameter kop29 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesikb
Binnendraadm 10
Dyn. belasting9,8 N
Lengte59 mm
Buitendiameter29 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,03 excl. BTW
/ stuk
52,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden