SKF SA 15 C STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SA 15 C
Rubix:03083396
Fabrikant:22062
EAN:7316577104892
SKF SA 15 C STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Diameter kop41 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SA 15 C STANGKOP MALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht135 g
Binnendiameter15 mm
Diameter kop41 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesa
Binnendraadm 14
Dyn. belasting18 N
Lengte85 mm
Buitendiameter41 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 68,37 excl. BTW
/ stuk
€ 82,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen