INA GAL 40 DO/2RS STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAL40-DO-2RS
Rubix:03161360
Fabrikant:0066338540000
EAN:4012802524871
INA GAL 40 DO/2RS STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Diameter kop92 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 40 DO/2RS STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, afgedicht ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1970 g
Binnendiameter40 mm
Diameter kop92 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do-2rs
Lengte196 mm
Buitendiameter62 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 320,75 excl. BTW
/ stuk
€ 388,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen