Referenties
Fluro:GILSW 6
Rubix:A0038513




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 20 mm |
| Materiaal | automatenstaal 9smnpb28k, lagersstaal 100cr6 |
Productdetails : FLURO GILSW 6 STANGKOP
kogelgewrichtkop
Materiaal behuizing: Automatenstaal 11SMn30+C, gedraaid, verzinkt
Materiaal lagerschaal: Automatenstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagersstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 9 mm
Lengte tot midden oog: 30 mm
Materiaal lagerschaal: Automatenstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagersstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 9 mm
Lengte tot midden oog: 30 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 20 mm |
| Materiaal | automatenstaal 9smnpb28k, lagersstaal 100cr6 |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gisw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 40 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes