Referenties
SKF:SI 50 TXE-2LS
Rubix:03475756
Fabrikant:180569
EAN:7316572049204




Productdetails : SKF SI 50 TXE-2LS STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 251x70x70 mm |
| Logistiek gewicht | 4480 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | si |
| Dyn. belasting | 440 N |
| Lengte | 254 mm |
| Buitendiameter | 114 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 589,72 excl. BTW
/ stuk
€ 713,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen