SKF SAL 10 E STANGKOP MALE

Glijlagerstanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAL 10 E
Rubix:03083448
Fabrikant:22262
EAN:7316577003409
SKF SAL 10 E STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Diameter kop30 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAL 10 E STANGKOP MALE


Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49 g
Binnendiameter10 mm
Diameter kop30 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesal
Binnendraadm 10
Dyn. belasting8,15 N
Lengte65 mm
Buitendiameter30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,92 excl. BTW
/ stuk
68,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen