INA GAKR 10 PW/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKR10-PW-A
Rubix:03160356
Fabrikant:0065516370000
EAN:4012802521924
INA GAKR 10 PW/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Diameter kop28 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKR 10 PW/A STANGKOP MALE


Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end GAKR..-PW, external threads, maintenance-free

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)62x28x10 mm
Gewicht verpakking67 g
Binnendiameter10 mm
Diameter kop28 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakr..-pw
Lengte62 mm
Buitendiameter22 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,74 excl. BTW
/ stuk
50,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden