Referenties
Fluro:EA 6 D-NIRO
Rubix:A0107044
Fabrikant:FOR0060070906


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 21 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4301, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4125/1.4112, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 6 mm<br/>lengte tot midden oog: 36 mm |
Productdetails : FLURO EA 6 D STANGKOP RVS
Kogelkop maatserie E met buitendraad, met staal/staal-gewrichtslager. Voor gebruik bij hoge wisselende belastingen en geringe inbouwbreedte
Behuizing: roestvrij staal 1.4301, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4125/1.4112, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 6 mm
Lengte tot midden oog: 36 mm
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4125/1.4112, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 6 mm
Lengte tot midden oog: 36 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 21 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4301, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4125/1.4112, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 6 mm<br/>lengte tot midden oog: 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ea..d-niro |
| Lengte | 46 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,82 excl. BTW
/ stuk
€ 59,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen