SKF SA 20 C STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SA 20 C
Rubix:03083402
Fabrikant:22075
EAN:7316577002587
SKF SA 20 C STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop54 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SA 20 C STANGKOP MALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht320 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop54 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesa
Binnendraadm 20x1,5
Dyn. belasting31,5 N
Lengte107 mm
Buitendiameter54 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,09 excl. BTW
/ stuk
92,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden