Referenties
INA:GAKL12-PW-A
Rubix:03160810
Fabrikant:0066333230000
EAN:4012802524017

Productdetails : INA GAKL 12 PW/A STANGKOP MALE
Stangeinde GAKL..-PW, buitendraad, onderhoudsvrij
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 103 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gakl..-pw |
| Lengte | 70 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,25 excl. BTW
/ stuk
€ 60,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen