SKF SAKB 16 F STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SAKB 16 F
Rubix:03083440
Fabrikant:22249
EAN:7316577028815
SKF SAKB 16 F STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Diameter kop43 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAKB 16 F STANGKOP MALE


Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht201 g
Binnendiameter16 mm
Diameter kop43 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesakb
Binnendraadm 16
Lengte89 mm
Buitendiameter43 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 116,88 excl. BTW
/ stuk
€ 141,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden