Referenties
DURBAL®:BEF 16-20-502
Rubix:03220109

Documenten
Productdetails : DURBAL BEF 16-20-502 LINKS STANGKOP
Joint head DURBAL
Joint head DURBAL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Serie | k |
| Binnendraad | m16 |
| Norm | din iso 12240-4;din iso 8139 |
| Lengte | 85 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 337,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
