Referenties
SKF:SIQG 50 ES
Rubix:03084506
Fabrikant:23605
EAN:7316577022554


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 110,5 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIQG 50 ES STANGKOP
Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. De binnenring is verlengd aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en bij afmetingen 16 en groter ook via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3766,4 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Diameter kop | 110,5 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | siqg..es |
| Binnendraad | m 42x2 |
| Dyn. belasting | 156 N |
| Lengte | 180 mm |
| Buitendiameter | 110,2 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,94 excl. BTW
/ stuk
€ 459,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen