Referenties
Fluro:GILRSW 12
Rubix:A0918215
Fabrikant:FIL0120070302


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: speciaal brons cusn8 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak<br/> breedte binnenring: 16 mm<br/> lengte tot midden oog: 50 mm |
Productdetails : FLURO GILRSW 12 STANGKOP
Kogelkop maatserie K met binnendraad, na te smeren via trechtersmeernippel in de behuizing - corrosiebeschermingsklasse C1
Behuizing: roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: speciaal brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 50 mm
Lagerschaal: speciaal brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: speciaal brons cusn8 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak<br/> breedte binnenring: 16 mm<br/> lengte tot midden oog: 50 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | girsw |
| Lengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes