Referenties
INA:GAKR14-PB-A
Rubix:03160362
Fabrikant:0066335010000
EAN:4012802524222

Productdetails : INA GAKR 14 PB/A STANGKOP MALE
Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 78x36x14 mm |
| Gewicht verpakking | 157 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Diameter kop | 28 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gakr..-pb |
| Lengte | 78 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,47 excl. BTW
/ stuk
€ 79,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen